Zarges työpukki - Seventec BP työpukki 3 x 3
Ammattikäyttöön Seventec BP työpukki 3 x 3 askelmaa. Tason (600 x 300mm) korkeus 0,74m
Sähkönumero:
6423931
GTIN:
4003866496235
Tuotteen minimi tilauserä on 8 KPL
Kevyt ja vakaa työpukki, jossa turvallinen ja ergonominen työtaso.
- Koko tason mittainen sarana varmistaa parhaan vakauden ja käyttöiän.
- Taitettava rajoitin sivujohteiden välissä.
- Mallisuojattu kiinnitys askelmien ja sivuprofiilin välillä tekee käytöstä turvallista.
- Erityisen suuri työtaso, 600 x 300 mm.
- VNA 205 -hyväksytty
- Standardin SFS EN 14183 mukainen.
- Täyttää vaatimukset ammattikäyttöön
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Zarges työpukki
- Tuotenimi: Seventec BP työpukki 3 x 3
- Yleisnimi: Työpukki
- Tavaramerkki: ZARGES
- GTIN: 4003866496235
- Toimittajan tuotekoodi: 40373
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 8
- Yksikkö: KPL
- Paino: 7.9 kg
- Tilavuus: 187.05 L
- Pituus: 860 mm
- Leveys: 290 mm
- Korkeus: 750 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 3 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työpukki kokoontaittuva
- Materiaali: Alumiini
- Korkeus: 740...740 mm mm
- Kantavuus: 150 kg kg
Kirjoita arvostelu