Zarges työpukki - RC Työpukki +työkaluhylly 3ask
Ammattikäyttöön Seventec RC SP työpukki työkaluhyllyllä. 3 askelmaa, tason korkeus 0,66 m.
Sähkönumero:
6423853
GTIN:
4003866402335
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Taitettava malli säästää tilaa kuljetuksessa ja varastoinnissa, sopii täydellisesti ulkokäyttöön profiloitujen askelmien ansiosta.
- 85 mm syvät alumiiniaskelmat takaavat maksimaalisen pidon ja mahdollistaa nesteen poisvalumista
- Leveä työtaso, 600 x 300 mm.
- Heijastavat tarrat sivujohteissa parantavat näkyvyyttä työskenneltäessä ulkona pimeään vuodenaikaan.
- Kiinteä side molemmilla puolilla.
- Kätevä työkaluhylly, jossa on runsaasti tilaa työkaluille ja pientavaroille
- Erityisen leveät askelmat ja tukeva taso.
- Yksipuolinen nousu.
- 7 pisteen liitos askelmien ja sivuprofiilin välillä.
- Turvakaide tekee työnteosta turvallista ja miellyttävää.
- Standardin SFS EN 14183 mukainen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Zarges työpukki
- Tuotenimi: RC Työpukki +työkaluhylly 3ask
- Tavaramerkki: ZARGES
- GTIN: 4003866402335
- Toimittajan tuotekoodi: 40233
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 8.1 kg
- Tilavuus: 260.13 L
- Pituus: 1450 mm
- Leveys: 598 mm
- Korkeus: 300 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 3 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tikkkaat
- Kaksiosainen: Ei
- Materiaali: Alumiini
- Kaksipuoliset tikkaat: Ei
- Seisontakorkeus: 0.66 m m
- Törmäysenergiaavaimentava: Ei
- Paino: 8.1 kg kg
- Portaitten määrä: 3
- Sisältää työskentelytason: Kyllä
Kirjoita arvostelu