Zarges tikkaat - Teleskooppinojatikas 11 puolaa
Compactstep L 11 puolainen teleskooppinojatikas. Korkeus 0,82 - 3,23 m
Sähkönumero:
6423842
GTIN:
4003866404100
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tilaa säästävä ratkaisu: tukevat puolat pienistä kuljetusmitoista huolimatta.
- Tikkaat mahtuvat kokoontaitettuna jokaiseen tavaratilaan.
- Säädettävä korkeus – tikkaat ovat aina sopivankorkuiset.
- Leveät puolat mahdollistavat tukevan nousun ja laskeutumisen.
- Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
- Standardin EN 131-6 mukainen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Zarges tikkaat
- Tuotenimi: Teleskooppinojatikas 11 puolaa
- Tavaramerkki: ZARGES
- GTIN: 4003866404100
- Toimittajan tuotekoodi: 40410
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 13 kg
- Tilavuus: 40 L
- Pituus: 800 mm
- Leveys: 500 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 3 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tikkaat
- Malli / Tyyppi: teleskooppitikas
- Askelmien määrä: 11
- Materiaali: Alumiini
- Kantavuus: 150 kg kg
- Paino: 13 kg kg
- Kuljetuspituus: 0.8 m m
- Pituus: 0.82...3.23 m m
- Sisältää työskentelytason: Ei
- Pyörät: Ei
Kirjoita arvostelu