Zarges tikkaat - Efamix S lasikuitutikkaat 6ask
AMMATTIKÄYTTÖÖN tarkoitettu eristetty lasikuituvahvisteinen A-tikas työkaluhyllyllä. Tason korkeus 1,37m, 6 askelmaa
Sähkönumero:
6423827
GTIN:
4003866404346
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Erikoistikkaat lähes kaikkiin sähkötöihin.
- 80 mm syvät rihlatut kevytmetalliaskelmat.
- Tikkaat sopivat sähkötöihin lasikuituvahvisteisesta lujitemuovista valmistettujen eristettyjen sivujohteiden ansiosta.
- Turvallinen työtaso (250 × 250 mm).
- Tarvikkeiden ja työkalujen säilytys muovihyllyllä.
- Syvyys kokoontaitettuna vain 88 mm.
- Täyttää eristävästä materiaalista valmistettujen tikkaiden jännitevaatimukset standardin EN 61478 mukaisesti.
- Suulakepuristetusta alumiiniprofiilista valmistetut askelmat.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Zarges tikkaat
- Tuotenimi: Efamix S lasikuitutikkaat 6ask
- Tavaramerkki: ZARGES
- GTIN: 4003866404346
- Toimittajan tuotekoodi: 40434
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 9 kg
- Tilavuus: 128.4 L
- Pituus: 2140 mm
- Leveys: 600 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 18 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tikkkaat
- Kaksipuoliset tikkaat: Ei
- Seisontakorkeus: 1.37 m m
- Törmäysenergiaavaimentava: Ei
- Paino: 9 kg kg
- Portaitten määrä: 6
- Sisältää työskentelytason: Kyllä
Kirjoita arvostelu