Yövalo Nordic - YÖVALO 20mA/230V UPR VAL
ELKO RS Nordic Yövalo 12-24VAC/DC, 230VAC UPR, kirkkaan valkoinen
Sähkönumero:
4121618
GTIN:
7020161301351
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Yövalo / Opastevalo
Nyt uudessa värissä, kirkkaan valkoinen RAL9003!
- Käyttämällä kojesuojusta ja IP44 -merkittyä peitelevyä (21 048 91) saadaan IP44 -luokitus.
- Toimitetaan peitelevyineen, asennettavissa yhdistelmiin.
- Käyttöjännite 12, 24 V AC/DC tai 230 V AC. Virrankulutus n. 20mA. LED-valojen elinaika 100 000 tuntia.
-Valon värilämpötila 11 000K
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Yövalo Nordic
- Tuotenimi: YÖVALO 20mA/230V UPR VAL
- Tavaramerkki: ELKO
- GTIN: 7020161301351
- Toimittajan tuotekoodi: EKO30135
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.095 kg
- Tilavuus: 0.621 L
- Pituus: 90 mm
- Leveys: 92 mm
- Korkeus: 75 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Merkkivalokaluste
- Nimellisjännite: 230 V V
- Asennustapa: uppoasennus
- Kokoonpano: peruselementti täyskoteloitu
- Väri: Valkoinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Lampunpidin: Ei ole
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Lampun enimmäisteho: 4.5 W W
- Materiaalin laatu: kestomuovi
- Lampun väri: Valkoinen
- Materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- RAL-numero (vastaava): 9003
- Painiketoiminto: Ei
- Sisältää lampun: Kyllä
- Läpinäkyvä: Ei
- Pintamateriaali: Kiiltävä
- Vilkkuvalolla: Ei
- Vaihdettavalla symbolilla: Ei
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP21
- Kiinteä merkintä: Ei
- Moduulien lukumäärä: 1
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 18 mm mm
Kirjoita arvostelu