• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Ympärisäteilevä lamppu - NAV LED 70W/740 12000lm E40

OSRAM NAV LED 65W/4000K E40 IP65 LED-lamppu. Valovirta 12000 lm (vastaa 150 W:n suurpainenatriumlamppua) ja avauskulma 360. Pituus 260 mm ja halkaisija 70 mm. Keskimääräinen käyttöikä 50 000 h. Käyttö: kuristin tai kuristin + sytytinlaite.
Sähkönumero: 4802839
GTIN: 4058075453821
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
OSRAM NAV LED

-tuoteperheen lamppujen avulla päivität helposti vanhan suurpainenatriumvalaisimen LED-teknologiaan. OSRAM NAV LED -lamppuja voidaan käyttää kuristimen ja NAV-sytytinlaitteen kanssa. Ne soveltuvat myös käytettäväksi yökuristinkäytössä. OSRAM NAV LED -lamppuja ei tule kytkeä 230 V:n verkkojännitteeseen. Lamppujen käyttöjännite 85 - 110 V.

OSRAM NAV LED -lamppuja on saatavana 23 W:n (4000 lm), 35 W:n (6000 lm), 50 W:n (9000 lm) ja 65 W:n (12000 lm) tehoisena ja niillä korvaat vaivatta 50 W:n, 70 W:n, 100 W:n ja 150 W:n suurpainenatriumlamput (NAV). Lamppujen värintoistoindeksi on yli 70 ja ne on varustettu 4 kV:n ylijännitesuojauksella. Värilämpötilavaihtoehtoina on 2700K ja 4000K.

OSRAM NAV LED -lamppujen keskimääräinen käyttöikä on 50 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on IP40-luokiteltu ja ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +50 °C lämpötilassa. OSRAM NAV LED -lampuille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Ympärisäteilevä lamppu
  • Tuotenimi: NAV LED 70W/740 12000lm E40
  • Tavaramerkki: OSRAM OSRAM
  • GTIN: 4058075453821
  • Toimittajan tuotekoodi: 4058075453821

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.61 kg
  • Tilavuus: 1.274 L
  • Pituus: 260 mm
  • Leveys: 70 mm
  • Korkeus: 70 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: LED-lamppu
  • Väri: Valkoinen
  • Kanta: E40
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Himmennettävä: Ei
  • Jännitetyyppi: AC
  • Värintoistoindeksi: 70-79
  • Kauko-ohjaus: Ei
  • Halkaisija: 70 mm mm
  • Energiatehokkuusluokka: A++
  • Valotehokkuus: 184 lm/W lm/W
  • Pituus: 260 mm mm
  • Kaukokäyttömahdollisuus: Ei
  • Nimellisjännitealue: 85...110 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP40
  • Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
  • Lasin/kuvun tyyppi: Kirkas
  • Keskimääräinen nimellispolttoikä: 50000 h h
  • Nimellisvirta-alue: 1.38...1.38 mA mA
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 72 kWh kWh
  • Tehokerroin: 0.7
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Lampputeho: 65...65 W W
  • Valovirta: 12000...12000 lm lm
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
  • Kokonaisharmoninen särö (THD): 40
  • Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
  • Hehkulankalamppu: Ei
  • Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 100000
  • Säteen kulma: 360...360 ° °
  • Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan: 12000 lm lm
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Energiatehokkuusindeksi (EEI): 0.08
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Ympärisäteilevä lamppu - NAV LED 70W/740 12000lm E40
Arvostele