Ympärisäteilevä lamppu - HQL LED 41W/840 6000lm E27 FR
-tuoteperheen tuotteilla päivität helposti vanhat elohopeahöyrylamput LED-teknologialla. Pienen ja pyöreän muotonsa ansiosta HQL LED -lamppujen valontuotto on lähes ympärisäteilevä ja siksi se soveltuu erinomaisesti erilaisiin pylväsvalaisimiin.
OSRAM HQL LED PRO -lamppuja voidaan käyttää kuristimen kanssa tai suoralla 230 V:n verkkojännitteellä. Mikäli valaisimesta löytyy sytytinlaite tai elektroninen liitäntälaite, tulee vähintään ne poistaa valaisimesta ennen lampun käyttöä valaisimessa. Paremman tehokkuuden saavuttamiseksi, suosittelemme poistamaan valaisimesta kompensaatiokondensaattorit ja kuristimet. Ennen asennusta on myös hyvä tarkistaa lampunpitimen kunto, jotta se kestää LED-lampun painon.
OSRAM HQL LED -lamppujen keskimääräinen käyttöikä on 60 000 tuntia (L70/B50 @ +25 °C), ne on IP65-luokiteltu ja ne on suunniteltu käytettäväksi -20 ... +50 °C lämpötilassa. E27-kantaiset mallit ovat myös ENEC-sertifioitu. OSRAM HQL LED -lampuille myönnetään viiden vuoden tuotetakuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ympärisäteilevä lamppu
- Tuotenimi: HQL LED 41W/840 6000lm E27 FR
- Tavaramerkki: LEDVANCE
- GTIN: 4058075765993
- Toimittajan tuotekoodi: 4058075765993
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.57 kg
- Tilavuus: 3.744 L
- Pituus: 260 mm
- Leveys: 120 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: LED-lamppu
- Väri: Valkoinen
- Kanta: E27
- Jännitetyyppi: AC
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Halkaisija: 80 mm mm
- Valotehokkuus: 146 lm/W lm/W
- Lampun muoto: Muu
- Pituus: 195 mm mm
- Nimellisjännitealue: 220...220 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Valon väri EN 12464-1: Neutraali 3300-5300 K
- Lasin/kuvun tyyppi: himmeä
- Keskimääräinen nimellispolttoikä: 60000 h h
- Nimellisvirta-alue: 190...190 mA mA
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa: 41 kWh kWh
- IFTTT-tuki: Ei
- Lampputeho: 41...41 W W
- Valovirta: 6000...6000 lm lm
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM6
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä: 100000
- Säteen kulma: 360...360 ° °
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan: D