Ylijännitesuoja kiinteistö - V50-3+NPE+FS-280,T1+T2,3L+N+PE
Ylijännitesuojat tyyppiä T1+T2 ovat yhdistelmäsuojia; sekä salama- että ylijännitesuojia. Ylijännitesuojat pitää asentaa ennen vikavirtasuojaa (RCD), koska se tulkitsee muutoin syöksyvirran vikavirraksi ja katkaisee virtapiirin. Sisältää pot. vapaan hälytyskärkitiedon.
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä T1+T2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka I +II
Malli 4-napainen
Asennustapa Asennuskisko 35 mm
Suojausluokka IP 20
Korkein jatkuva jännite (V) 280
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 30
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 50
Enimmäissulake (A) 160
Suojaustaso (kV) < 1,3
Merkinanto laitteessa optinen + pot. vapaa hälytyskärkitieto; 230 V; 0,5 A
Jakoyksikkö TE (17,8 mm) 4
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80
Koteloitu yhdistelmäsuoja TN-S pää- ja mittarikeskukseen
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ylijännitesuoja kiinteistö
- Tuotenimi: V50-3+NPE+FS-280,T1+T2,3L+N+PE
- Yleisnimi: Ylijännitesuoja kiinteistö
- Tuotesarja: TBS
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012196159710
- Toimittajan tuotekoodi: 5093533
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 18
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.676 kg
- Tilavuus: 0.7 L
- Pituus: 103 mm
- Leveys: 79 mm
- Korkeus: 86 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Yhdistelmäylijännitesuoja Tyyppi 1 + 2
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350): 12.5 kA kA
- Napojen lukumäärä: 4
- Varokealustan koko: 4 TE (rasterimitta)
- Suojaustason jännite: 1.3 kV kV
- Kaukomerkinanto: Kyllä
- Korkein jatkuva jännite AC: 280 V V
- Testiluokka: Tyyppi 1 + 2
- Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite nolla): 1.3 kV kV
- Merkinanto laitteessa: Optinen
- Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen): 35 mm² mm²
- Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen): 25 mm² mm²