Ylijännitesuoja kiinteistö - V20-3+NPE+FS-280, T2, 3L+N+PE
Tyypin 2 ylijännitesuojia käytetään ylijännitteiden rajoittamiseen sähkölaitteissa. Ylijännitesuojat pitää asentaa ennen vikavirtasuojaa (RCD), koska se tulkitsee muutoin syöksyvirran vikavirraksi ja katkaisee virtapiirin. Sisältää pot. vapaan hälytyskärkitiedon.
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka II
Malli 4-napainen
Asennustapa Asennuskisko 35 mm
Suojausluokka IP 20
Korkein jatkuva jännite (V) 280
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 20
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 40
Enimmäissulake (A) 125
Suojaustaso (kV) < 1,3
Merkinanto laitteessa optinen + pot. vapaa hälytyskärkitieto; 230 V; 0,5 A
Jakoyksikkö TE (17,8 mm) 4
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80
Koteloitu yhdistelmäsuoja TN-S pää- ja mittarikeskukseen
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ylijännitesuoja kiinteistö
- Tuotenimi: V20-3+NPE+FS-280, T2, 3L+N+PE
- Yleisnimi: Ylijännitesuoja kiinteistö
- Tuotesarja: TBS
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012196163427
- Toimittajan tuotekoodi: 5095333
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 18
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.535 kg
- Tilavuus: 0.707 L
- Pituus: 103 mm
- Leveys: 78 mm
- Korkeus: 88 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 29 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ylijännitesuoja Tyyppi 2
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Kaukoilmoitussignaalin liitännällä: Kyllä
- Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta): 4
- Varokealustan koko: 4 TE (rasterimitta)
- Suojaustason jännite: 1.3 kV kV
- Korkein jatkuva jännite AC: 280 V V
- Nimellissyöksyvirta (8/20): 20 kA kA
- Nimellisjännite AC: 230 V V
- Kategoria tyyppi 2: Kyllä
- Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite nolla): 1.3 kV kV
- Merkinanto laitteessa: Optinen
- Korkein jatkuva jännite DC: 350 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Suojaustason jännite välillä N-PE: 1.3 kV kV
- Integroitu varmistussulake: Ei
- Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen): 35 mm² mm²
- Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen): 35 mm² mm²
- Jakelujärjestelmä DC: Ei
- Jakelujärjestelmä IT: Ei
- Jakelujärjestelmä TN-C: Kyllä
- Jakelujärjestelmä TN-S: Kyllä
- Jakelujärjestelmä TN-C-S: Kyllä
- Enimmäispurkausvirta (8/20): 40 kA kA
- Max. ylivirtasuojalaite, rinnankytkentä (varoke): 160 A A
- Vuotovirraton: Ei