Ylijännitesuoja kiinteistö - 4P Type23 SPD 320V Imax:20kA
Surge Protection Device Type 2+3. 20kA Imax (8/20). 3Ph+N. 230/400. 277/480V. 3+1 TT. 4 Poles. Pluggable. 4 Modules
Sähkönumero:
3208509
GTIN:
8435297850793
Tuotteen minimi tilauserä on 20 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ylijännitesuoja kiinteistö
- Tuotenimi: 4P Type23 SPD 320V Imax:20kA
- Yleisnimi: Ylijännitesuoja kiinteistö
- Tavaramerkki: MERSEN
- GTIN: 8435297850793
- Toimittajan tuotekoodi: 83230128
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 20
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.406 kg
- Tilavuus: 0.672 L
- Pituus: 105 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ylijännitesuoja Tyyppi 2
Kirjoita arvostelu