Ylijännitesuoja kiinteistö - 4P Type2 SPD 275V Imax:40kA
Surge Protection Device Type 2. 40kA Imax (8/20). 3Ph+N. 230/400V. 4+0 TNS. 4 Poles. Pluggable. 4 Modules
Sähkönumero:
3208511
GTIN:
8435297851172
Tuotteen minimi tilauserä on 20 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ylijännitesuoja kiinteistö
- Tuotenimi: 4P Type2 SPD 275V Imax:40kA
- Yleisnimi: Ylijännitesuoja kiinteistö
- Tavaramerkki: MERSEN
- GTIN: 8435297851172
- Toimittajan tuotekoodi: 83020152
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 20
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.454 kg
- Tilavuus: 0.672 L
- Pituus: 105 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ylijännitesuoja Tyyppi 2
Kirjoita arvostelu