Ylijännitesuoja kiinteistö - 4P Type12SPD 275V Iimp:12,5kA
Surge Protection Device Type 1+2. 12.5kA Iimp (10/350). 3Ph+N. 230/400V. 3+1 TT. 4 Poles. Pluggable. 4 Modules
Sähkönumero:
3208508
GTIN:
8435297851523
Tuotteen minimi tilauserä on 20 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ylijännitesuoja kiinteistö
- Tuotenimi: 4P Type12SPD 275V Iimp:12,5kA
- Yleisnimi: Ylijännitesuoja kiinteistö
- Tavaramerkki: MERSEN
- GTIN: 8435297851523
- Toimittajan tuotekoodi: 83120138
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 20
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.647 kg
- Tilavuus: 0.756 L
- Pituus: 105 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ylijännitesuoja Tyyppi 2
Kirjoita arvostelu