Ylijännitesuoja Dehn+Söhne - 952405 DEHNGUARD M TNS275FM 4P

Nelinapainen T2 keskisuoja
Sähkönumero: 5804120
GTIN: 4013364108462
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Tuotekuvaus

Nelinapainen tehokkailla sinkkioksidivaristoreilla toteutettu ylijännitesuoja T2 (keskisuoja). Toimintakunnon valvonta kaksitoimisella "Thermo Dynamic Control" menetelmällä, vikatilanteessa automaattinen poiskytkentä.  Purkausvirran (8/20 μs) kestoisuus 40 kA / napa. Varustettu hälytyskoskettimella (FM).  Asennus tyypillisesti ryhmäkeskukseen. VDE, KEMA, UL ja VdS sertifioitu. Tarkemmat tiedot englanninkielisessä "Tekniset tiedot" datalehdessä. 

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Ylijännitesuoja Dehn+Söhne
  • Tuotenimi: 952405 DEHNGUARD M TNS275FM 4P
  • Yleisnimi: Ylijännitesuoja PJ-verkko
  • Tuotesarja: DEHNguard
  • Tavaramerkki: DEHN
  • GTIN: 4013364108462
  • Toimittajan tuotekoodi: 952405D

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 10
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.45 kg
  • Tilavuus: 0.616 L
  • Pituus: 100 mm
  • Leveys: 77 mm
  • Korkeus: 80 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Ylijännitesuoja Tyyppi 2
  • Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
  • Kaukoilmoitussignaalin liitännällä: Kyllä
  • Varokealustan koko: 4 TE (rasterimitta)
  • Suojaustason jännite: 1.25 kV kV
  • Korkein jatkuva jännite AC: 275 V V
  • Nimellissyöksyvirta (8/20): 20 kA kA
  • Nimellisjännite AC: 400 V V
  • Kategoria tyyppi 2: Kyllä
  • Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla): 1.25 kV kV
  • Merkinanto laitteessa: Optinen
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Ylijännitesuoja Dehn+Söhne - 952405 DEHNGUARD M TNS275FM 4P
Arvostele