Ylijännitesuoja Dehn+Söhne - 952300 DEHNGUARD M TNC275 3P
Sähkönumero:
5804114
GTIN:
4013364108431
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tuotekuvaus
Kolmenapainen tehokkailla sinkkioksidivaristoreilla toteutettu ylijännitesuoja T2 (keskisuoja). Toimintakunnon valvonta kaksitoimisella "Thermo Dynamic Control" menetelmällä, vikatilanteessa automaattinen poiskytkentä. Purkausvirran (8/20 μs) kestoisuus 40 kA / napa. Asennus tyypillisesti ryhmäkeskukseen. VDE, KEMA, UL ja VdS sertifioitu. Tarkemmat tiedot englanninkielisessä "Tekniset tiedot" datalehdessä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ylijännitesuoja Dehn+Söhne
- Tuotenimi: 952300 DEHNGUARD M TNC275 3P
- Yleisnimi: Ylijännitesuoja PJ-verkko
- Tuotesarja: DEHNguard
- Tavaramerkki: DEHN
- GTIN: 4013364108431
- Toimittajan tuotekoodi: 952300D
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.345 kg
- Tilavuus: 0.454 L
- Pituus: 99 mm
- Leveys: 58 mm
- Korkeus: 79 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ylijännitesuoja Tyyppi 2
Kirjoita arvostelu