Ylijännitesuoja 3+1 - 2800184 VAL-MS-T1/T2 335/12.5
Yhdistetty ukkos- ja ylijännitesuoja T1/T2
Sähkönumero:
5807000
GTIN:
4046356518567
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Käyttökohde ja asennus:
Tehokas kodin ja muiden kiinteistöjen ukkos- ja ylijännitesuoja. Suoja asennetaan sähkökeskukseen. Se on 4-napainen ja soveltuu TN-S / TN-C-S -verkkoihin. Suojan jatkuva maksimi jännite on 335 V AC ja etusulake 160 A.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ylijännitesuoja 3+1
- Tuotenimi: 2800184 VAL-MS-T1/T2 335/12.5
- Yleisnimi: Ylijännitesuoja PJ-verkko
- Tavaramerkki: PHOENIX CONTACT
- GTIN: 4046356518567
- Toimittajan tuotekoodi: 2800184
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.67 kg
- Tilavuus: 0.722 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 82 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ylijännitesuoja Tyyppi 1
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350): 12.5 kA kA
- Kaukoilmoitussignaalin liitännällä: Ei
- Varokealustan koko: 4 TE (rasterimitta)
- Suojaustason jännite: 2 kV kV
- Purkauskanava: Ei
- Jäännösvirran sammutuskyky: 0.1 kA kA
- Korkein jatkuva jännite AC: 264 V V
- Nimellissyöksyvirta (8/20): 50 kA kA
- Nimellisjännite AC: 240 V V
- Kategoria tyyppi 1: Kyllä
- Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite nolla): 1.2 kV kV
- Merkinanto laitteessa: Optinen
- Suojaustason jännite välillä N-PE: 1.7 kV kV
- Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen): 35 mm² mm²
- Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen): 25 mm² mm²
Kirjoita arvostelu