Ylijännitelaukaisija - MZ212 ylij. ? 255VAC

Ylijännitelaukaisija vaihejännitteen 230VAC valvontaan. laukaisun kun U ? 255VAC. laukaisuaika kts. erillinen laukaisukäyrä ylijänni telaukaisimelle.
Sähkönumero: 3246145
GTIN: 3250614562129
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Ylijännitelaukaisija- laukaisualue: U ≤ 255 V AC ei laukaisua, laukaisu kun U ≥ 255 V AC, maks. laukaisujännite 415 V AC - harmoonisista yliaalloista, kytkentävirheestä tai nollaviasta johtuvien ylijännitteiden poiskytkentään 1- ja 3-vaihepiireissä

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Ylijännitelaukaisija
  • Tuotenimi: MZ212 ylij. ? 255VAC
  • Yleisnimi: Ylijännitelaukaisija
  • Tavaramerkki: HAGER
  • GTIN: 3250614562129
  • Toimittajan tuotekoodi: MZ212

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 60
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.16 kg
  • Tilavuus: 0.32 L
  • Pituus: 40 mm
  • Leveys: 80 mm
  • Korkeus: 100 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Häiriönpoistomoduuli
  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50HZ: 255...255 V V
  • Ohjausjännitteen tyyppi: AC
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Ylijännitelaukaisija - MZ212 ylij. ? 255VAC
Arvostele