Yleisvalaisin pinta - SONO III IP54 15W/835 RA/M-S
YLEISVALAISIN SONO III IP54 15W 3500K 1240LM. 35000H. RADAR/M-S. RUNKO JA KUPU POLYKARBONAATTIA. JOUSILIITTIMET 4X2.5MM2. KETJUTETTAVISSA. VALAISIMEN VÄRI VALKOINEN.
Sähkönumero:
4116465
GTIN:
6435200216434
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Sono
Sono IP54 on laadukas pinta-asennettava suojausluokan II katto- tai seinävalaisin kohteisiin, joissa valaisinta sytytetään ja sammutetaan usein. Ilkivaltasuojatun valaisimen käyttökohteita ovat käytävät ja rakennusten ulkoseinät. Mallistosta löytyvät Radar-versiot soveltuvat erinomaisesti portaikkoihin ja katoksiin. Ledit on sijoitettu valaisimen ulkoreunoille ja tämän vuoksi asennus on erityisen nopeaa. Valaisin soveltuu erinomaisesti kylmiin tiloihin (-30 °C). Sytytyskertojen määrä on jopa 100 000. Asennuskorkeus on 2–6 metriä. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa.
- Runko ja kupu polykarbonaattia.
- Valkoinen, RAL9016.
- Katto- tai seinäasennus pintaan.
- Ketjutettavissa On/Off, Casambi, Zigbee ja Radar 10-100 3 x 2,5 mm2, Radar ja Pir-mallit 4 x 2,5 mm2 ja Dali-malli 5 x 2,5mm2
- Asennuskorkeus 2–6 m.
- Värilämpötila 3500K.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP54.
- IK10.
- Kiinteä led 15 W / 1200 lm ja 21 W / 1800 lm.
- 15W: On/Off, Pir, Radar, Radar 10-100, Dali (sis. suorapainikeohjaus 230V), Dali, Casambi ja Zigbee
- 21W: On/off, Radar, Casambi ja Zigbee
- PIR- ja Radar-malleissa master-slave -toiminto, jossa enintään kolme Sono -valaisinta voidaan kytkeä orjina isäntävalaisimeen.
- Radar-mallissa on 5,8GHz mikroaaltotutka.
- Radar 10-100 malleissa valaistustaso laskee noin 10%:iin kun liikettä ei havaita ja syttyy 100%:n valaistustasolle liikettä havaittaessa
- Käyttöympäristön lämpötila -30 … 25 °C.
- Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
- PIR-mallin hyötyelinikä L70 35 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 50 000 h
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Yleisvalaisin pinta
- Tuotenimi: SONO III IP54 15W/835 RA/M-S
- Yleisnimi: Yleisvalaisin
- Tuotesarja: SONO
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200216434
- Toimittajan tuotekoodi: A1SOKD
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.82 kg
- Tilavuus: 7.908 L
- Pituus: 302 mm
- Leveys: 301 mm
- Korkeus: 87 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: II
- Leveys: 295 mm mm
- Ulkohalkaisija: 295 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Kyllä
- Soveltuu lampputeholle: 15...15 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Matta
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Kyllä
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 4
- Pituus: 295 mm mm
- Korkeus/syvyys: 78 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK10
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Sisältää lampun: Kyllä
- Paloluokka "D": Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Seinäasennus: Kyllä
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Värilämpötila-alue: 3500...3500 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 1240 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Ei ole
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.9
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 350...350 mA mA
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 15 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...25 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
- Valaisimen tehokkuus: 80 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 73
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 49
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Kotelon pintakäsittely: muovipinnoitettu
Kirjoita arvostelu