Yleisvalaisin pinta - SONO III IP54 15W/835 PIR/M-S

YLEISVALAISIN SONO III IP54 15W/835 1240LM. IK10. L70: 35 000H. PIR/M-S VERSIO. RUNKO JA KUPU POLYKARBONAATTIA. JOUSILIITTIMET 4X2.5MM2. KETJUTETTAVISSA. VALAISIMEN VÄRI VALKOINEN.
Sähkönumero: 4116463
GTIN: 6435200216410
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Sono


Sono IP54 on laadukas pinta-asennettava suojausluokan II katto- tai seinävalaisin kohteisiin, joissa valaisinta sytytetään ja sammutetaan usein. Ilkivaltasuojatun valaisimen käyttökohteita ovat käytävät ja rakennusten ulkoseinät. Mallistosta löytyvät Radar-versiot soveltuvat erinomaisesti portaikkoihin ja katoksiin. Ledit on sijoitettu valaisimen ulkoreunoille ja tämän vuoksi asennus on erityisen nopeaa. Valaisin soveltuu erinomaisesti kylmiin tiloihin (-30 °C). Sytytyskertojen määrä on jopa 100 000. Asennuskorkeus on 2–6 metriä. Jousiliittimin varustettu valaisin on ketjutettavissa.

  • Runko ja kupu polykarbonaattia.
  • Valkoinen, RAL9016.
  • Katto- tai seinäasennus pintaan.
  • Ketjutettavissa On/Off, Casambi, Zigbee ja Radar 10-100 3 x 2,5 mm2, Radar ja Pir-mallit 4 x 2,5 mm2 ja Dali-malli 5 x 2,5mm2
  • Asennuskorkeus 2–6 m.
  • Värilämpötila 3500K.
  • MacAdam 5 SDCM.
  • IP54.
  • IK10.
  • Kiinteä led 15 W / 1200 lm ja 21 W / 1800 lm.
  • 15W: On/Off, Pir, Radar, Radar 10-100, Dali (sis. suorapainikeohjaus 230V), Dali, Casambi ja Zigbee
  • 21W: On/off, Radar, Casambi ja Zigbee
  • PIR- ja Radar-malleissa master-slave -toiminto, jossa enintään kolme Sono -valaisinta voidaan kytkeä orjina isäntävalaisimeen.
  • Radar-mallissa on 5,8GHz mikroaaltotutka.
  • Radar 10-100 malleissa valaistustaso laskee noin 10%:iin kun liikettä ei havaita ja syttyy 100%:n valaistustasolle liikettä havaittaessa
  • Käyttöympäristön lämpötila -30 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
  • PIR-mallin hyötyelinikä L70 35 000 h (Ta25°C).
  • Virtalähteen elinikä 50 000 h
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Yleisvalaisin pinta
  • Tuotenimi: SONO III IP54 15W/835 PIR/M-S
  • Yleisnimi: Tunnistinvalaisin
  • Tuotesarja: SONO
  • Tavaramerkki: AIRAM
  • GTIN: 6435200216410
  • Toimittajan tuotekoodi: A1SOKB

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 6
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.85 kg
  • Tilavuus: 9.303 L
  • Pituus: 301 mm
  • Leveys: 303 mm
  • Korkeus: 102 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
  • Suojausluokka: II
  • Leveys: 295 mm mm
  • Ulkohalkaisija: 295 mm mm
  • Lampunpidin: Muu
  • Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Kyllä
  • Soveltuu lampputeholle: 15...15 W W
  • Häikäisysuojan tyyppi: Matta
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Valotunnistimella: Kyllä
  • Ripustusasennus: Ei
  • Napojen lukumäärä: 4
  • Pituus: 295 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 89 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Jonoasennus: Ei
  • Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
  • Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
  • Iskunkestävyysluokka: IK10
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP54
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Ei
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
  • Seinäasennus: Kyllä
  • Uppoasennus: Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
  • Värilämpötila-alue: 3500...3500 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 1240 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 35000 h h
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: Ei ole
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
  • Kattoasennus: Kyllä
  • Tehokerroin: 0.9
  • Integroitu varateholähde: Ei
  • Nimellisvirta-alue: 350...350 mA mA
  • Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
  • Järjestelmän enimmäisteho: 15 W W
  • Ilma-aukoilla: Ei
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
  • Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...25 °C °C
  • Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
  • Valaisimen tehokkuus: 80 lm/W lm/W
  • Bluetooth -ohjattava: Ei
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 73
  • Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 49
  • Himmennys DALI-2: Ei
  • Säädettävä värilämpötila: Ei
  • Säädettävä valovirta (lumen): Ei
  • Säädettävä valonjako: Ei
  • Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
  • Kotelon pintakäsittely: muovipinnoitettu
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Yleisvalaisin pinta - SONO III IP54 15W/835 PIR/M-S
Arvostele