Yleisvalaisin pinta Kreis - Kreis 1xE27 75W D230
Kreis 1xE27 75W. opaalilasikupu. D230 mm. H110 mm. IP 43/IP 44. ei sis. valonlähdettä
Sähkönumero:
4280300
GTIN:
4010319025942
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Yleisvalaisin pinta Kreis
- Tuotenimi: Kreis 1xE27 75W D230
- Yleisnimi: Yleisvalaisin pinta
- Tuotesarja: Kreis
- Tavaramerkki: KETONEN
- GTIN: 4010319025942
- Toimittajan tuotekoodi: 21101.002
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.17 kg
- Tilavuus: 8.125 L
- Pituus: 250 mm
- Leveys: 250 mm
- Korkeus: 130 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: II
- Ulkohalkaisija: 230 mm mm
- Lampunpidin: E27
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 15...75 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 2
- Korkeus/syvyys: 110 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: Hehkulamppu
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Kyllä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora/epäsuora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaali lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK02
- Nimellisjännitealue: 0...250 V V
- Sisältää lampun: Ei
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Kyllä
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Kyllä
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Ei ole
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 1
- Järjestelmän enimmäisteho: 75 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: 25...25 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 960 °C - 30 s
Kirjoita arvostelu