Yleisvalaisin pinta - Kajsa L1200 3800lm 830 O
Kajsa on energiatehokas ja helposti asennettava IP20 yleisvalaisin kuiviin tiloihin, kuten varastoihin, tuulikaappeihin, kodinhoitohuoneisiin ja keittiöihin.
Kajsasta löytyy kolme eri pituutta,
600 mm, 1200 mm ja 1500 mm sekä
kaksi eri lämpötilaa 3000 K tai 4000 K.
Kajsa DIM versioissa himmentäminen tapahtuu perinteisellä nousevaa tai laskevaa reunaa leikkaavalla himmentimellä.
Himmennysalue on 10-100 %.
(DIM = nousevaa tai laskevaa reunaa leikkaava himmennys)
Kajsa PIR on varustettu infrapunatunnistimella, joka sytyttää valot tilaan saavuttaessa ja sammuttaa ne viiveellä tilasta poistuttaessa.
Tunnistimellinen valaisin voi ohjata orjavalaisimia.
Tehdasasetuksena PIR-tunnistimen viiveaika on 5 min.
PIR-valaisinten max asennuskorkeus 3 m.
PIR-tunnistimen tehdasasetuksia voidaan muuttaa erikseen myytävällä kaukosäätimellä (7009046).
Rakenne: Runko valkoiseksi maalattua terästä, päädyt valkoista UV-suojattua ASA-muovia.
Häikäisysuoja: kupu opaaliakryylia (PMMA).
Kotelointiluokka: IP20
Värilämpötila: 3000 K tai 4000 K
Käyttölämpötila: -20 … + 35 C°
Valontuotto: 602 mm: 19 W / 1900 lm,
1203 mm: 35 W / 4300 lm, 1503 MM: 44 W / 4900 lm
Värintoisto: Ra>80, SDCM 3
Elinikä: Valaisimen elinikä 100 000 h (L80B10)
Jäljelläoleva valontuotto @Ta25°C 100 000 h: 80 %
Liitäntälaitteen teoreettinen elinikä @Ta25°C (vikaantumisaste 10 %) 100 000 h
Takuu: 5 vuotta
Kytkentä: Läpimenoaukot ja 3-napainen kytkentäliitin valaisimen keskellä.
Asennus: Valaisin asennetaan suoraan kattoon.
Valaisimessa on asennusta helpottava avaimenreikäkiinnitys.
Valonlähde: LED
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Yleisvalaisin pinta
- Tuotenimi: Kajsa L1200 3800lm 830 O
- Yleisnimi: Yleisvalaisin pinta
- Tuotesarja: Kajsa
- Tavaramerkki: EXAKTOR
- GTIN: 7330139260284
- Toimittajan tuotekoodi: E7016772
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.05 kg
- Tilavuus: 10.5 L
- Pituus: 1200 mm
- Leveys: 175 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 160 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 1203 mm mm
- Korkeus/syvyys: 46 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK06
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 4300 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 0.94
- Integroitu varateholähde: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 35 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...35 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 123 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 45
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 27
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 80 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella