Yleisvalaisin pinta Flat Basic - Flat Basic 1xE27 75W D300
Flat Basic 1xE27 75W. opaalilasikupu. D300 mm. H106 mm. IP 43/IP 44. ei sis. valonlähdettä
Sähkönumero:
4280106
GTIN:
4010319174961
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Flat Basic –sarja sisältää laajan valikoiman lasikupuisia yleisvalaisimia. Valaisimet soveltuvat muun muassa asuinhuoneistojen, yleisten tilojen tai porraskäytävien valaistukseen.
Halkaisijavaihtoehtoja ovat 250 mm, 300 mm, 370 mm, 420 mm, 500 mm ja 630 mm, pintavalaisimien asennus joko seinään tai kattoon. Sarjan LED-versioita saa joko 3000 K tai 4000 K valonvärillä sekä on/off- tai DALI-liitäntälaitteella. Flat Basic –valaisimen kokoja D370 ja D420 saa myös integroidulla liiketunnistimella, master-slave-toiminnolla. Sisältää integroidun Corridor Function -toiminnon. Kotelointiluokka IP43/IP44. Sarjasta saatavilla myös E27-kantaisia valaisimia.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Yleisvalaisin pinta Flat Basic
- Tuotenimi: Flat Basic 1xE27 75W D300
- Yleisnimi: Yleisvalaisin pinta
- Tuotesarja: Flat Basic
- Tavaramerkki: KETONEN
- GTIN: 4010319174961
- Toimittajan tuotekoodi: 211006.002
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.88 kg
- Tilavuus: 13.312 L
- Pituus: 320 mm
- Leveys: 320 mm
- Korkeus: 130 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: II
- Ulkohalkaisija: 300 mm mm
- Lampunpidin: E27
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 15...75 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 2
- Korkeus/syvyys: 106 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Valonlähteen tyyppi: Hehkulamppu
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Kyllä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora/epäsuora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaali lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK02
- Nimellisjännitealue: 0...250 V V
- Sisältää lampun: Ei
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Kyllä
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Kyllä
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Ei ole
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 1
- Järjestelmän enimmäisteho: 75 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: 25...25 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 960 °C - 30 s
Kirjoita arvostelu