Yleisvalaisin pinta Flat Basic - Flat Basic 1xE27 60W D250
Flat Basic 1xE27 60W. opaalilasikupu. D250 mm. H106 mm. IP 43/IP 44. ei sis. valonlähdettä
Sähkönumero:
4280104
GTIN:
4010319174954
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Flat Basic –sarja sisältää laajan valikoiman lasikupuisia yleisvalaisimia. Valaisimet soveltuvat muun muassa asuinhuoneistojen, yleisten tilojen tai porraskäytävien valaistukseen.
Halkaisijavaihtoehtoja ovat 250 mm, 300 mm, 370 mm, 420 mm, 500 mm ja 630 mm, pintavalaisimien asennus joko seinään tai kattoon. Sarjan LED-versioita saa joko 3000 K tai 4000 K valonvärillä sekä on/off- tai DALI-liitäntälaitteella. Flat Basic –valaisimen kokoja D370 ja D420 saa myös integroidulla liiketunnistimella, master-slave-toiminnolla. Sisältää integroidun Corridor Function -toiminnon. Kotelointiluokka IP43/IP44. Sarjasta saatavilla myös E27-kantaisia valaisimia.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Yleisvalaisin pinta Flat Basic
- Tuotenimi: Flat Basic 1xE27 60W D250
- Yleisnimi: Yleisvalaisin pinta
- Tuotesarja: Flat Basic
- Tavaramerkki: KETONEN
- GTIN: 4010319174954
- Toimittajan tuotekoodi: 211005.002
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 16
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.314 kg
- Tilavuus: 8.778 L
- Pituus: 265 mm
- Leveys: 265 mm
- Korkeus: 125 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: II
- Ulkohalkaisija: 300 mm mm
- Lampunpidin: E27
- Rungon väri: Valkoinen
- Korkeus/syvyys: 106 mm mm
- Iskunkestävyysluokka: IK02
- Nimellisjännitealue: 0...250 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP43
- Sisältää lampun: Ei
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Seinäasennus: Kyllä
Kirjoita arvostelu