Yleisvalaisin Monix Slim - AMSL12O45 IP44 38W/840 AC O

Sähkönumero: 4360487
GTIN: 6438389005820
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Yleisvalaisin Monix Slim
  • Tuotenimi: AMSL12O45 IP44 38W/840 AC O
  • Yleisnimi: Yleisvalaisin
  • Tuotesarja: Monix Slim IP44
  • Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
  • GTIN: 6438389005820
  • Toimittajan tuotekoodi: AMSL12O45

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 3.3 kg
  • Tilavuus: 11.712 L
  • Pituus: 1220 mm
  • Leveys: 160 mm
  • Korkeus: 60 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 15 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
  • Suojausluokka: I
  • Leveys: 140 mm mm
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Ei
  • Pituus: 1198 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 57 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Jonoasennus: Ei
  • Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
  • Suojuksen materiaali: Strukturoitu muovi
  • Nimellisjännitealue: 230...230 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Ei
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
  • Seinäasennus: Kyllä
  • Uppoasennus: Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 4470 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 100000 h h
  • Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 100000 h h
  • Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C: 71000 h h
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kattoasennus: Kyllä
  • Järjestelmän enimmäisteho: 38 W W
  • Ilma-aukoilla: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Yleisvalaisin Monix Slim - AMSL12O45 IP44 38W/840 AC O
Arvostele