Yleisvalaisin - AVR6 60W
Seinä-/Kattovalaisin AVR6, E27 max 60W, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: on/off, SL II, Ketjutettava 3x2,5mm², Runko: Polykarbon
Sähkönumero:
4117039
GTIN:
6410041170398
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kestävät pallovalaisimet sekä kosteisiin että kuiviin tiloihin, sisälle esim. pesutiloihin, varastoihin tai eteisiin, ulos seinä- ja kattovalaisimiksi.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Yleisvalaisin
- Tuotenimi: AVR6 60W
- Yleisnimi: Yleisvalaisin
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6410041170398
- Toimittajan tuotekoodi: AVR6
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.226 kg
- Tilavuus: 1.202 L
- Pituus: 115 mm
- Leveys: 95 mm
- Korkeus: 110 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: II
- Leveys: 115 mm mm
- Lampunpidin: E27
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Pituus: 115 mm mm
- Korkeus/syvyys: 90 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Ilman kantta
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Ei
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Ilma-aukoilla: Ei
Kirjoita arvostelu