Yleisvalaisin - AUTROLED 2.004 LED 160W
5000K 16500 lm IP65
Sähkönumero:
4310808
GTIN:
6410043108085
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Yleisvalaisin
- Tuotenimi: AUTROLED 2.004 LED 160W
- Yleisnimi: Valonheitin
- Tuotesarja: Autroled
- Tavaramerkki: AUTROSAFE
- GTIN: 6410043108085
- Toimittajan tuotekoodi: 1995860
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 15 kg
- Tilavuus: 64 L
- Pituus: 400 mm
- Leveys: 400 mm
- Korkeus: 400 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
Kirjoita arvostelu