Yleisvalaisin Alu-Standard - Alu-Standard 1xE27 60W L210
Alu-Standard 1xE27 60W. L210 mm. B130 mm. H120 mm. IP43. ei sis. valonlähdettä
Sähkönumero:
4280325
GTIN:
4010319019804
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Yleisvalaisin Alu-Standard
- Tuotenimi: Alu-Standard 1xE27 60W L210
- Yleisnimi: Yleisvalaisin
- Tuotesarja: Alu-Standard
- Tavaramerkki: KETONEN
- GTIN: 4010319019804
- Toimittajan tuotekoodi: 50700.004
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.9 kg
- Tilavuus: 4.83 L
- Pituus: 230 mm
- Leveys: 150 mm
- Korkeus: 140 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 130 mm mm
- Lampunpidin: E27
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Rungon väri: Hopea
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 15...60 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 210 mm mm
- Korkeus/syvyys: 120 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: Hehkulamppu
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Kyllä
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora/epäsuora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaali lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK07
- Nimellisjännitealue: 0...250 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP43
- Sisältää lampun: Ei
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Kyllä
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: Ei ole
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Tehokerroin: 1
- Järjestelmän enimmäisteho: 60 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- Kotelointiluokka (NEMA): Muu
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: 25...25 °C °C
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 960 °C - 30 s
Kirjoita arvostelu