Yleisliitin 35-240mm2 - KE 64 HAR
1-napainen, harmaa, Al/Cu 35-240 mm2
Sähkönumero:
1933071
GTIN:
6418677191916
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ensto Clampo Pro on kattava yleisliitinsarja, joka sopii 2,5240 mm²:n alumiini- ja kuparijohtimille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Yleisliitin 35-240mm2
- Tuotenimi: KE 64 HAR
- Yleisnimi: Riviliitin
- Tuotesarja: Ensto Clampo Pro
- Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
- GTIN: 6418677191916
- Toimittajan tuotekoodi: KE64
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.25 kg
- Tilavuus: 0.516 L
- Pituus: 126 mm
- Leveys: 89 mm
- Korkeus: 46 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
- Asennustapa: Suora asennus
- Väri: Harmaa
- Nimellisjännite: 800 V V
- Käyttölämpötila-alue: -5...80 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: V2
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
- Kaapeliliitännän tyyppi 2: Ruuviliitäntä
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Kontaktien määrä per kerros: 2
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 35...185 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 35...185 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 35...240 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
- Mitoitusvirta In: 380 A A
- Räjähdystestattu versio 'Ex e': Ei
Kirjoita arvostelu