Yleisliitin 2.5-50mm2 - KE 61.3T (SIS 3 KPL) KEVI
3 x KE61.3 kelta-vihreä, Al 6-50 mm2, Cu 2,5-50 mm2
Sähkönumero:
1933089
GTIN:
6418677192340
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Ensto Clampo Pro on kattava yleisliitinsarja, joka sopii 2,5240 mm²:n alumiini- ja kuparijohtimille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Yleisliitin 2.5-50mm2
- Tuotenimi: KE 61.3T (SIS 3 KPL) KEVI
- Yleisnimi: Riviliitin
- Tuotesarja: Ensto Clampo Pro
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677192340
- Toimittajan tuotekoodi: KE61.3T
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.085 kg
- Tilavuus: 0.588 L
- Pituus: 140 mm
- Leveys: 140 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Väri: Keltavihreä (kevi)
- Nimellisjännite: 800 V V
- Käyttölämpötila-alue: -5...80 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: V2
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
- Kaapeliliitännän tyyppi 2: Ruuviliitäntä
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Kontaktien määrä per kerros: 2
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 2.5...35 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 2.5...35 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 2.5...50 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
- Räjähdystestattu versio 'Ex e': Ei
Kirjoita arvostelu