Yleish.liitin2x(2.5-50mm2) - KE 66 HAR

Haaroitusliitin, harmaa, Al 6-50 mm2, Cu 2,5-50 mm2
Sähkönumero: 1933074
GTIN: 6418677191947
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Ensto Clampo Pro on kattava yleisliitinsarja, joka sopii 2,5240 mm²:n alumiini- ja kuparijohtimille.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Yleish.liitin2x(2.5-50mm2)
  • Tuotenimi: KE 66 HAR
  • Yleisnimi: Haaroitusliitin
  • Tuotesarja: Ensto Clampo Pro
  • Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
  • GTIN: 6418677191947
  • Toimittajan tuotekoodi: KE66

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 30
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.045 kg
  • Tilavuus: 0.063 L
  • Pituus: 49 mm
  • Leveys: 29 mm
  • Korkeus: 44 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 6 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
  • Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
  • Väri: Harmaa
  • Nimellisjännite: 800 V V
  • Käyttölämpötila-alue: -5...80 °C °C
  • Materiaalin paloluokitus UL94: V2
  • Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
  • Kaapeliliitännän tyyppi 2: Ruuviliitäntä
  • Kerrosten lukumäärä: 1
  • Kontaktien määrä per kerros: 4
  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 2.5...35 mm² mm²
  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 2.5...35 mm² mm²
  • Liitettävä johdin, monisäikeinen: 2.5...50 mm² mm²
  • Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
  • Mitoitusvirta In: 145 A A
  • Räjähdystestattu versio 'Ex e': Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Yleish.liitin2x(2.5-50mm2) - KE 66 HAR
Arvostele