Yleish.liitin2x(2.5-50mm2) - KE 66.2 SIN
Haaroitusliitin, sininen, Al 6-50 mm2, Cu 2,5-50 mm2
Sähkönumero:
1933075
GTIN:
6418677191954
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ensto Clampo Pro on kattava yleisliitinsarja, joka sopii 2,5240 mm²:n alumiini- ja kuparijohtimille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Yleish.liitin2x(2.5-50mm2)
- Tuotenimi: KE 66.2 SIN
- Yleisnimi: Haaroitusliitin
- Tuotesarja: Ensto Clampo Pro
- Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
- GTIN: 6418677191954
- Toimittajan tuotekoodi: KE66.2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 30
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.064 L
- Pituus: 49 mm
- Leveys: 29 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Väri: Sininen
- Nimellisjännite: 800 V V
- Käyttölämpötila-alue: -5...80 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: V2
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
- Kaapeliliitännän tyyppi 2: Ruuviliitäntä
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Kontaktien määrä per kerros: 4
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 2.5...35 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 2.5...35 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 2.5...50 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
- Mitoitusvirta In: 145 A A
- Räjähdystestattu versio 'Ex e': Ei
Kirjoita arvostelu