Yhdyskappale c/c 71mm HF - PMR 474
Upporasioiden kiinnitystarvikkeetYhdyskappaleella PMR474 liitetään kojerasiat välittömästi toisiinsa. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Sähkönumero:
1152774
GTIN:
6410011527740
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Upporasioiden kiinnitystarvikkeet
Yhdyskappaleella PMR474 liitetään kojerasiat välittömästi toisiinsa. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Yhdyskappale c/c 71mm HF
- Tuotenimi: PMR 474
- Yleisnimi: Rasialiitoskappale
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410011527740
- Toimittajan tuotekoodi: PMR474
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.003 kg
- Tilavuus: 0.013 L
- Pituus: 30 mm
- Leveys: 28 mm
- Korkeus: 15 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jako-/kojerasian tarvikkeet/varaosat
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Muu
- Sopii jakorasialle: Ei
- Sopii kojerasialle: Kyllä
- Lisätarvike: Kyllä
- Varaosa: Ei
Kirjoita arvostelu