Yhdistelmätermostaatti - ECO16BT-IM-084 16A IP30 U
Yhdistelmätermostaatti 16A/3600W. Säätöalue +5...+50°C / +5...+35°C. NTC-anturi 4m, 47kohm/25°C. Impressivo, valkoinen. Kaksinapain en kytkin. IP30
Sähkönumero:
2621163
GTIN:
6438100339043
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ecodesign-määräyksen täyttävä yhdistelmätermostaatti sähköisen lattialämmityksen ohjaukseen. Lämpötilaa voi ohjata lattian tai huoneen lämpötilan tai ilman lämpötila-antureita, pelkän tehon perusteella. Lämpötila asetetaan laitteen säätöpyörästä tai erikseen ladattavalla Bluetooth-applikaatiolla, jonka pääominaisuuksia ovat viikkokalenteri, tehostus, loma-ajan lämmönsäätö sekä energiankulutuksen seuranta. Termostaatissa on lämpötilan muutostoiminto ulkoisesta jänniteohjauksesta (tehdasas.10֯C)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Yhdistelmätermostaatti
- Tuotenimi: ECO16BT-IM-084 16A IP30 U
- Yleisnimi: Yhdistelmätermostaatti
- Tuotesarja: ECO
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6438100339043
- Toimittajan tuotekoodi: ECO16BT-IM-084
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.205 kg
- Tilavuus: 0.85 L
- Pituus: 122 mm
- Leveys: 104 mm
- Korkeus: 67 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Huonetermostaatti kellolla
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 85 mm mm
- Korkeus: 85 mm mm
- Syvyys: 48 mm mm
- Liitäntätyyppi: Langaton
- Sisältää näytön: Ei
- Termisellä takaisinkytkennällä: Ei
- Teholähteen tyyppi: 230 V
- Mitta-alue: 5...50 °C °C
- Käyttö: Väännin
- Rajähdyssuojattu: Ei
- Kellotyyppi: Viikkokello
- Kotelointiluokka (IP): IP30
- Ilmaisimen / anturin tyyppi: vastusilmaisin
- Lämpötilaohjauksen luokka: II
- Valmiustilan tehonkulutus (solstandby): 0.5 W W
- Kotelointiluokka (NEMA): 2
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Maksimikontaktijännite: 253 V V
- Vastaanotin: Ei
- Säätötapa: Muu
- Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä: Ei
- Talousvesipiiri: Ei
- Lämmitinlähtöjen määrä: 1
- Jäähdytyslähtöjen määrä: 0
- Kellomalli: Digitaalinen
- Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi: Ei
- Yliaikakytkin: Ei
- Lämpötila luettavissa: Ei
- Optimointi: Ei
- Kytkentäohjelmien lukumäärä: 10
- Lämmitys: Ei
- Kosketinkuorma max.: 16 A A
- Poikkeama-arvo: 1...1 K K
- Ulkoinen anturi: Ei
- Säädettävä poikkeama: Ei
- Sopii jäähdytykseen: Ei
Kirjoita arvostelu