Yhdistelmätermostaatti - EB-THERM 800
Koteloitu DIN-asennettava digitaalinen termostaatti, jossa on neljä sisäänrakennettua käyttötilaa: lämmitys, jäähdytys, teollisuus <(>&<)> maks./min. Eco-design direktiivin mukainen tuote.
Sähkönumero:
2615602
GTIN:
7330781816105
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
EB-Therm 800 on koteloitu DIN-asennettava digitaalinen termostaatti, jossa on neljä sisäänrakennettua käyttötilaa: lämmitys, jäähdytys, teollisuus & maks./min. Termostaatti sopii siten kaikkeen asuinympäristöistä, toimistoista ja varastoista teollisten prosessien lämpötilan ohjaukseen ja lumensulatusjärjestelmiin sekä maahan että katoille. Termostaattiin on myös mahdollista liittää kauko-ohjausyksikkö. Mallissa EB-Therm 800 on myös hotelliohjelma, jota voidaan ohjata jälkilämmitysajalla ulkoisella kortinlukijalla termostaatin integroidun aikareletoiminnon avulla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Yhdistelmätermostaatti
- Tuotenimi: EB-THERM 800
- Yleisnimi: Yhdistelmätermostaatti
- Tavaramerkki: EBECO
- GTIN: 7330781816105
- Toimittajan tuotekoodi: E 85 816 10
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.2 kg
- Tilavuus: 0.585 L
- Pituus: 90 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Huonetermostaatti kellolla
- Väri: Harmaa
Kirjoita arvostelu