Yhdistelmätermostaatti - EB-THERM 205

Sähkönumero: 2615631
GTIN: 7330778816088
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

EB-Therm 205 -lattialämmitystermostaatissa taustavalaistulla LCD-näytöllä on kaksi energiansäästöohjelmaa, joissa aikoja ja lämpötiloja voi säätää yksilöllisesti. Termostaatti on mikroprosessoriohjattu, mikä tarkoittaa, että lämpötilanvaihtelut pysyvät minimaalisina ja saadaan tasaista lämpöä. EB-Therm 205:ttä voidaan käyttää lattiatermostaattina, huonetermostaattina tai yhdistelmähuonetermostaattina, jossa on ylikuumenemissuoja lattiassa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Yhdistelmätermostaatti
  • Tuotenimi: EB-THERM 205
  • Yleisnimi: Yhdistelmätermostaatti
  • Tavaramerkki: EBECO
  • GTIN: 7330778816088
  • Toimittajan tuotekoodi: E 85 816 08

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 5
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.25 kg
  • Tilavuus: 0.867 L
  • Pituus: 170 mm
  • Leveys: 85 mm
  • Korkeus: 60 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Huonetermostaatti kellolla
  • Väri: Valkoinen
  • Leveys: 87 mm mm
  • Korkeus: 87 mm mm
  • Syvyys: 40 mm mm
  • RAL-numero: 9003
  • Liitäntätyyppi: 2-johdin
  • Sisältää näytön: Kyllä
  • Termisellä takaisinkytkennällä: Kyllä
  • Teholähteen tyyppi: 230 V
  • Mitta-alue: 5...45 °C °C
  • Käyttö: Painike
  • Rajähdyssuojattu: Ei
  • Kellotyyppi: Viikkokello
  • Kotelointiluokka (IP): IP21
  • Ilmaisimen / anturin tyyppi: vastusilmaisin
  • Kosketintyyppi: sulkukosketin (NO)
  • Valmiustilan tehonkulutus (solstandby): 0.5 W W
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Ohjausmoodi on/off: Kyllä
  • Moduloitava ohjausmoodi: Ei
  • Kotelointiluokka (NEMA): Muu
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Maksimikontaktijännite: 230 V V
  • Vastaanotin: Ei
  • Säätötapa: Muu
  • Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä: Ei
  • Talousvesipiiri: Ei
  • Lämmitinlähtöjen määrä: 1
  • Jäähdytyslähtöjen määrä: 0
  • Kellomalli: Digitaalinen
  • Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi: Ei
  • Yliaikakytkin: Kyllä
  • Lämpötila luettavissa: Kyllä
  • Kytkentäohjelmien lukumäärä: 2
  • Lämmitys: Kyllä
  • Kosketinkuorma max.: 16 A A
  • Poikkeama-arvo: -0.3...0.3 K K
  • Ulkoinen anturi: Kyllä
  • Säädettävä poikkeama: Ei
  • Relatiivinen ilmankosteus luettavissa: Ei
  • Sopii jäähdytykseen: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Yhdistelmätermostaatti - EB-THERM 205
Arvostele