Yhdistelmäsuoja 3-n Dehn - 941300 DEHNShield TNC255
DSH TNC 255 Yhdistelmäsuoja suojausluokkiin III ja IV
Sähkönumero:
5804100
GTIN:
4013364133556
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
DSH TNC 255
Kolminapainen yhdistelmäsuoja suojausluokkiin III ja IV, täten se soveltuu erityisen hyvin pienkiinteistöihin kuten omakotitaloihin, maatilojen rakennuksiin ja kesäasuntoihin.
Hinnaltaan edullinen mutta silti täysiverinen kipinävälisuoja, joka on pitkäikäinen sekä toteuttaa todellisen potentiaalintasauksen salamatilanteessa.
Salamavirran (10/350 μs) kestoisuus 12,5 kA/napa, yhteensä 37,5 kA.
Ei ulospuhallusta.
Seurannaisvirta olematon, 32 A gL/gG sulake kestää 25 kA:n oikosulkuvirran kohteessa.
KEMA ja UL sertifioitu.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Yhdistelmäsuoja 3-n Dehn
- Tuotenimi: 941300 DEHNShield TNC255
- Yleisnimi: Ylijännitesuoja PJ-verkko
- Tuotesarja: DEHNshield
- Tavaramerkki: DEHN
- GTIN: 4013364133556
- Toimittajan tuotekoodi: 941300D
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.44 kg
- Tilavuus: 1.012 L
- Pituus: 117 mm
- Leveys: 93 mm
- Korkeus: 93 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Häiriönpoistomoduuli
Kirjoita arvostelu