• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Yhdistelmäkatkaisija - PKNM-25/1N/C/03-A 25A C 300mA

PKNM-25/1N/C/03-A, 25A C 300mA
Sähkönumero: 3271419
GTIN: 4015082362812
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Yhdistelmäkatkaisijat PKNM, DC- pulssivirran tunnistava, 1+N

2-nap. A-tyyppi, pakkasen kesto -25oC

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Yhdistelmäkatkaisija
  • Tuotenimi: PKNM-25/1N/C/03-A 25A C 300mA
  • Yleisnimi: Vikavirtajohdonsuojakatkaisija
  • Tuotesarja: Xpole
  • Tavaramerkki: EATON
  • GTIN: 4015082362812
  • Toimittajan tuotekoodi: 236281

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.203 kg
  • Tilavuus: 0.288 L
  • Pituus: 90 mm
  • Leveys: 40 mm
  • Korkeus: 80 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 39 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Vikavirtajohdonsuojakatkaisija
  • Jännitetyyppi: AC
  • Upotussyvyys: 70 mm mm
  • Nimellisvirta: 25 A A
  • Nimellisjännite: 230 V V
  • Laukaisukäyrä: C
  • Mitoitettu eristysjännite Ui: 440 V V
  • Mitoitettu vikavirta: 0.3 A A
  • Vikavirran tyyppi: A
  • Sykäysvirrankestoisuus: 0.25 kA kA
  • Virranrajoitusluokka: 3
  • Ylijänniteluokka: 3
  • Ympäristön likaantumisaste: 2
  • Leveys (moduulipaikkojen määrä): 2
  • Taajuus: 50 Hz
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Suojattujen napojen määrä: 1
  • Juontava 0-napa: Kyllä
  • Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2: 0 kA kA
  • Liitettävä johdin, lanka: 1...25 mm² mm²
  • Liitettävä johdin, monisäikeinen: 1...25 mm² mm²
  • Lukitsin: Ei
  • Ympäristön lämpötila käytön aikana: -25...40 °C °C
  • Napojen määrä yhteensä: 2
  • Virhelaukaisusuojattu: Ei
  • Syöksyjännitekestoisuus Uimp: 4 kV kV
  • Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan: 10 kA kA
  • Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan: 10 kA kA
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Yhdistelmäkatkaisija - PKNM-25/1N/C/03-A 25A C 300mA
Arvostele