Vuolukivilämmitin Mondex - Vuolukivi 300x1200/1200W

Vuolukivilämmitin 1200W
Sähkönumero: 8127842
GTIN: 6410081278429
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Voidaan toimittaa myös pistotulppaliitännällä. Mondex kivipatterit on varustettu Enston älytermostaatilla ja niitä voidaan ohjata helposti mobiililaitteella. Termostaatissa bluetooth etäohjaus.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Vuolukivilämmitin Mondex
  • Tuotenimi: Vuolukivi 300x1200/1200W
  • Yleisnimi: Lämmitin
  • Tavaramerkki: MONDEX
  • GTIN: 6410081278429
  • Toimittajan tuotekoodi: 1112

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 34 kg
  • Tilavuus: 63.7 L
  • Pituus: 1300 mm
  • Leveys: 350 mm
  • Korkeus: 140 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kivilämmitin
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Vuolukivilämmitin Mondex - Vuolukivi 300x1200/1200W
Arvostele