Vuolukivilämmitin 300x1000 - Mondex vuolukivi 800W
Vuolukivilämmitin 800W
Sähkönumero:
8127838
GTIN:
6410081278382
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Voidaan toimittaa myös pistotulppaliitännällä. Mondex kivipatterit on varustettu Enston älytermostaatilla ja niitä voidaan ohjata helposti mobiililaitteella. Termostaatissa bluetooth etäohjaus.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vuolukivilämmitin 300x1000
- Tuotenimi: Mondex vuolukivi 800W
- Yleisnimi: Lämmitin
- Tavaramerkki: MONDEX
- GTIN: 6410081278382
- Toimittajan tuotekoodi: 1108
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 28 kg
- Tilavuus: 53.9 L
- Pituus: 1100 mm
- Leveys: 350 mm
- Korkeus: 140 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kivilämmitin
Kirjoita arvostelu