Vulkanoituva teippi 19mmx9,1m - Scotch 23, 3M
Käytä Scotch® 23 itsekiinnittyvää jatkosteippiä matala- tai korkeajännitteisissä sovelluksissa ja jatkoksissa jopa 69 kV:iin asti.
Tämä 0,76 mm paksu, erittäin mukautuva, itsekiinnittyvä EPR-pohjainen (eteenipropeenikumi) teippi venyy jopa 100 % ja muodostaa tasaisen kosteustiiviin eristeen.
Se on ei-vulkanoituva ja kestävä, ja sen sähköominaisuudet ovat erinomaiset.
Teipissä on erityinen polyesterisuojanauha, joka ei avattaessa tartu kiinni, joten se on ihanteellinen sähköyhteyksien tiivistämiseen kosteutta vastaan.
Produktbeskrivning
Använd Scotch® Eltejp 23 för låg- eller högspänningsapplikationer och skarvar upp till 69 kV. Denna 0,76 mm tjocka, mycket formbara, självvulkaniserande EPR-baserade (etenpropengummi) tejp kan sträckas ut upp till 100 % för hålrumsfri, fuktavstötande isolering. Den är icke-vulkaniserande och lagringsbeständig med utmärkta elektriska egenskaper. Denna tejp har en speciell polyesterliner som inte fastnar när den rullas ut och är utmärkt för fukttätning av elektriska anslutningar. Appliceras med kraftig sträckning.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vulkanoituva teippi 19mmx9,1m
- Tuotenimi: Scotch 23, 3M
- Yleisnimi: Vulkanoituva teippi
- Tuotesarja: Scotch®
- Tavaramerkki: SCOTCH
- GTIN: 7891040003860
- Toimittajan tuotekoodi: 7000007286
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.175 kg
- Tilavuus: 0.331 L
- Pituus: 115 mm
- Leveys: 115 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teippi