Vulkanoituva teippi 19mmx9,1m - Scotch 130C, 3M
Käytä Scotch® Suojanauhaton Jatkosteippi 130C:tä johtojen tai kaapeleiden liittämiseen tai päättämiseen. Tämä itsekiinnittyvä teippi on erittäin mukautuvaa; se on valmistettu eteenikumista (EPR), joka mahdollistaa tehokkaan lämmön haihtumisen jatkoskohdissa.
Sen fyysiset ja sähköominaisuudet ovat erinomaiset: niiden ansiosta se suojaa välittömästi kosteudelta ja kerroksista tulee aukottomia.
Tämä teippi kestää 90 ˚C:een jatkuvia käyttölämpötiloja ja hetkellisesti 130 ˚C:een ylikuormituslämpöjä. Voidaan käyttää matala- ja korkeajännitesovelluksissa (69 kV).
Produktbeskrivning
Scotch® Isolationstejp 130C, Högtemperatur, Vulkaniserande, Utan liner 19 mm x 9,1 m är en mycket formbar, linerfri, högspänningseltejp av etenpropengummi (EPR). Denna självhäftande tejp har utmärkta fysiska och elektriska egenskaper, som ger omedelbar fukttätning samt hålrumsfri utfyllnad.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vulkanoituva teippi 19mmx9,1m
- Tuotenimi: Scotch 130C, 3M
- Yleisnimi: Vulkanoituva teippi
- Tuotesarja: E331920
- Tavaramerkki: SCOTCH
- Toimittajan tuotekoodi: 7000006085
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 24
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.2 kg
- Tilavuus: 0.269 L
- Pituus: 116 mm
- Leveys: 116 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teippi