Voimapistorasia - 110624 3PNE 16A 400V IP44,QC,JL
Huippulaatuinen INNOLINQ on Balsin uusi lyijytön kestävän kehityksen tuotesarja teollisuuden tarpeisiin. Nyt entistäkin helpompi asennus. Muotoilultaan, ergonomialtaan ja turvallisuudeltaan VDE-testattu INNOLINQ täyttää tiukimmatkin vaatimukset.
Kestävä kehitys, Luotettavuus, Innovatiivisuus.
Ominaisuudet :
Lyijytön, kierrätettävät materiaalit, ruuviton asennus,
IP44/54 Kotelointiluokka
16A - 32A 200 - 240V / 346 - 415V 50-60Hz
VDE 0623, IEC 60309 -1-2
PA6 muovia
Käyttökohteet: kevyt-teollisuus, rakennustyömaat, maatilat ja yleiset laitteet.
Bals INNOLINQ -tekniikkaa:
QUICK -CONNECT ruuviton jousiliitintekniikka (QC)
- suuremmat kontaktipinnat, luotettavat ja turvalliset liitokset, tärinän - ja lämmönkestävä liittimet kaikille kuparijohtimille pääteholkeilla tai ilman, huoltovapaa
KONTEX-ULTRA koskettimen liitostekniikka;
- pistokeosien innovatiivinen yhteensopivuus keventää merkittävästi pistokytkimien sisääntyöntö -ja ulosvetovoimia, varmennetut kosketinkontaktit, täyttää suunniteilla olevat REACH & ROHS -direktiivit
MULTI-GRIP kaapelin vedonpoisto ja tiivistys (MG),
- luotettava vedonpoistoholkki, suojaluokka IP67, suuremmat kaapelipoikkipinnat, kaapelin läpiviennin vetolujuus ylittää monikertaisesti standardivaatimukset IEC 60309, EN60309 ja VDE0623
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Voimapistorasia
- Tuotenimi: 110624 3PNE 16A 400V IP44,QC,JL
- Tavaramerkki: BALS
- GTIN: 4024941924733
- Toimittajan tuotekoodi: 110624
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.26 kg
- Tilavuus: 1.522 L
- Pituus: 142 mm
- Leveys: 94 mm
- Korkeus: 114 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Voimapistorasia (CEE)
- Malli / Tyyppi: Pinta-asennus
- RAL-numero: 3000
- Kaapeliläpivienti: tiivistysmutteri
- Napojen lukumäärä: 5
- Eristetty asennus: Kyllä
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: ulkoinen kiinnitys
- IEC-luokitettu virran voimakkuus: 16 A A
- Liitäntätapa: ruuviton liitos
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti: 6 h h
- Tunnisteväri: Punainen
- Jännite EN 60309-2 mukaan: 400 V (50+60 Hz) punainen
- Kontaktin materiaali: CuZn
- Rungon väri: Harmaa