Voima-asennuskaapeli TF, Eca - MCMK 4X16+16 K11/500, Eca
CPR: Eca
Sähkönumero:
0611039
GTIN:
6410006110391
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Voima-asennuskaapeli TF, Eca
- Tuotenimi: MCMK 4X16+16 K11/500, Eca
- Yleisnimi: Voimakaapeli
- Tuotesarja: TELE-FONIKA Kable
- Tavaramerkki: TELE-FONIKA KABLE
- GTIN: 6410006110391
- Toimittajan tuotekoodi: G-108675
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 1.18 kg
- Tilavuus: 0.793 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 28.16 mm
- Korkeus: 28.16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 839 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 16 mm² mm²
- Johdineriste: PVC
- Johdintunniste: Väri
- Palonkestävyys: IEC/EN 60332-1-2 mukainen
- Nimellisjännite U: 1 kV kV
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Johdinmateriaali: Kupari
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: 0...50 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -30...50 °C °C
- Nimellisjännite U0: 0.6 kV kV
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 4
- Konsentrisen johtimen nimellispoikkipinta-ala: 16 mm² mm²
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Ei
- Konsentrinen johdin: Kupari
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 70 °C °C
- Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Ei
- Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
- Suojajohdin: Ei
Kirjoita arvostelu