Voima-as.kaap. HF Nexans, Dca - FXQ EASY 1 kV 5G10 T500 Dca
FXQ Easy™ on PEX-eristeinen, HFFR-vaippainen asennuskaapeli kerratuin kuparijohtimin. Kaapeli on soveltuvin osin suunniteltu SS 424 14 18:n mukaan. Johtimen lankaluku ja resistanssi ovat SS EN 60228 luokan 2 mukaiset. Kaapelin vaipan sisäkerros on taiveuritettu. Urien ansiosta kaapeli on erittäin helposti kuorittava ja se kestää iskuja ja painetta. Vaippaan on merkitty tyyppi/ valmistaja/ paloluokka/ vuosi+kuukausi/ metrimäärä. FXQ Easy™ täyttää CPR-luokituksen mukaisen paloluokan Dca-s2,d2,a2 ja on UV-suojattu HD626 S1 osan 2.5.1 mukaan. Johdineristys on suojattava suoralta UV-valolta, jota voi esiintyä esimerkiksi valaisimissa ja mainosvaloissa. Kaapelista ei lähde syövyttäviä kaasuja palaessa ja sen savunmuodostus on vähäistä. Kaapeli on Intertekin sertifioima.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Voima-as.kaap. HF Nexans, Dca
- Tuotenimi: FXQ EASY 1 kV 5G10 T500 Dca
- Yleisnimi: Kuparivoimakaapeli
- Tuotesarja: Nexans
- Tavaramerkki: NEXANS
- GTIN: 7330000079410
- Toimittajan tuotekoodi: 15101798-201-05
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.82 kg
- Tilavuus: 0.372 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 19.3 mm
- Korkeus: 19.3 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Energiakaapeli >= 1 kV, kiinteä asennus
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 10 mm² mm²
- Johdineriste: Muu
- Johdintunniste: Väri
- Lyijyvaippa: Ei
- Maadoituslanka: Ei
- Nimellisjännite U: 1 kV kV
- Ulkovaipan väri: Musta
- Johtimen muoto: Pyöreä
- Johdinmateriaali: Kupari
- Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
- Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
- Laminoitu vaippa: Ei
- Valokuituelementit: Ei
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -10...50 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -40...70 °C °C
- Sisempi puolijohtava kerros: Ei
- Ulompi puolijohtava kerros: Ei
- Nimellisjännite U0: 0.6 kV kV
- Häiriösuojavaippa: Ei
- Johtimien määrä: 5
- Pitkittäin kosteussuojatut johtimet: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Konsentrinen johdin: Ei ole
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
- Johtimen suurin käyttölämpötila: 90 °C °C
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 19 mm mm
- Johtava päällyste: Ei
- Johtimen pinta: Paljas
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Dca
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s2
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d2
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a2
- Paino: 662 kg/km kg/km
- Suojajohdin: Kyllä
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 152 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: XLPE (PEX)
- Kaapelin muoto: Pyöreä
- Johdinresistanssi 20 °C: 1.83 ohm/km ohm/km
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Kyllä
- Soveltuu asennuskaapeliksi: Kyllä
- Sertifioitu laivakäyttöön: Ei
- Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi: Ei
- UV:n kestävä: Kyllä
- Johtimen halkaisija: 3.9 mm mm
- Maakaapeli: Kyllä
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Maksimi vetolujuus asennettaessa: 2.5 kN kN