Virtapihti - CA E27 AC/DC
Mittausalue 50 mA...100 A AC/DC, Ø 11,8 mm
Sähkönumero:
6750627
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
E-sarjan tasa-ja vaihtovirtapihdit mittaavat virtoja muutamasta mA:sta yli 100, mallista riippuen. E25- ja E27-pihtimallit omaavat korkean kaistanleveyden sekä kaksi mittausaluetta, mahdollistaen näin ollen korkean resoluution.
Pihtien muotoilu mahdollistaa käytön myös hyvin ahtaissa mittauskohteissa. E-sarjan virtapihdit omaavat joko 4 mm:n banaaniliittimet (käyttö yhdessä yleismittarin kanssa) tai BNC-liittimen (käyttö yhdessä oskilloskoopin tai muiden loggereiden kanssa).
Käyttäjäystävällisyyttä lisää automaattinen nollaus tasavirtamittauksissa sekä automaattinen sammutustoiminto (asetettavissa tarpeen mukaan). Valomerkki ilmoittaa automaattisen sammutustoiminnon olevan käytössä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Virtapihti
- Tuotenimi: CA E27 AC/DC
- Tavaramerkki: CHAUVIN ARNOUX
- Toimittajan tuotekoodi: P01120027
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.555 kg
- Tilavuus: 2.496 L
- Pituus: 240 mm
- Leveys: 160 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Virtapihtimittalaite
Kirjoita arvostelu