Virtamuuntaja - TAC033 30x10 100/5 1VA lk0.2s
Virtamuuntaja kiinteä TAC033 30x10 100/5 1VA lk0.2s
Sähkönumero:
6785497
GTIN:
6410067854975
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Virtamuuntaja kiinteä TAC033 30x10 100/5 taakka 1VA tarkkuuskuokka lk0.2s
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Virtamuuntaja
- Tuotenimi: TAC033 30x10 100/5 1VA lk0.2s
- Yleisnimi: Virtamuuntaja kiinteä
- Tavaramerkki: FRER
- GTIN: 6410067854975
- Toimittajan tuotekoodi: TAC033100S05
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.69 kg
- Tilavuus: 0.615 L
- Pituus: 108 mm
- Leveys: 74 mm
- Korkeus: 77 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Virtamuuntaja
- Malli / Tyyppi: Yksivaihevirtamuunnin
- Kuparikiskolla: Ei
- Ensiönimellisvirta: 100 A A
- Pikakiinnitys: Kyllä
- Toisionimellisteho: 1 VA VA
- Toisionimellisvirta: 5 A A
- Kosketussuojalla: Ei
- Tarkkuusluokka: 0.2S
- Toisioliitäntä: Ruuviliitäntä
Kirjoita arvostelu