Virtamuuntaja - TAC032 32x10 150/5 1,5VAlk0.2s
TAC032 32x10 150/5 1,5VA lk0.2s
Sähkönumero:
6785342
GTIN:
6410067853428
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Virtamuuntaja kiinteä TAC032 32x10 150/5 taakka 1,5VA tarkkuuskuokka lk0.2s
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Virtamuuntaja
- Tuotenimi: TAC032 32x10 150/5 1,5VAlk0.2s
- Yleisnimi: Virtamuuntaja kiinteä
- Tavaramerkki: FRER
- GTIN: 6410067853428
- Toimittajan tuotekoodi: TAC032150S05
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.275 kg
- Tilavuus: 0.44 L
- Pituus: 97 mm
- Leveys: 63 mm
- Korkeus: 72 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Virtamuuntaja
- Malli / Tyyppi: Yksivaihevirtamuunnin
- Aukon halkaisija: 24 mm mm
- Kuparikiskolla: Ei
- Ensiönimellisvirta: 150 A A
- Pikakiinnitys: Kyllä
- Toisionimellisteho: 1.5 VA VA
- Toisionimellisvirta: 5 A A
- Kosketussuojalla: Ei
- Tarkkuusluokka: 0.2S
- Toisioliitäntä: Ruuviliitäntä
Kirjoita arvostelu