Virtamuuntaja avattava - TAA032 21x32 100/5 1.5VA lk3
Avattava virtamuuntaja TAA032 aukko 21x32 100/5 1.5VA lk3
Sähkönumero:
6785526
GTIN:
6410067855262
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Virtamuuntaja avattava TAA032 aukko 21x32mm muuntosuhde 100/5 taakka 1.5VA tarkkuusluokka lk3
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Virtamuuntaja avattava
- Tuotenimi: TAA032 21x32 100/5 1.5VA lk3
- Yleisnimi: Virtamuuntaja avattava
- Tavaramerkki: FRER
- GTIN: 6410067855262
- Toimittajan tuotekoodi: TAA032100X05
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.839 kg
- Tilavuus: 1.173 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 115 mm
- Korkeus: 68 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Virtamuuntaja
- Malli / Tyyppi: Yksivaihevirtamuunnin
- Kuparikiskolla: Ei
- Ensiönimellisvirta: 100 A A
- Pikakiinnitys: Ei
- Toisionimellisteho: 1.5 VA VA
- Toisionimellisvirta: 5 A A
- Kosketussuojalla: Kyllä
- Toisioliitäntä: Ruuviliitäntä
Kirjoita arvostelu