Virtalähde - S8VK-S06024
Virtalähde, 60 W, 24VDC, 2.5A, DIN -kisko kiinnitys, Jousiliitin, Lakattu
Sähkönumero:
2709989
GTIN:
4548583761117
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Virtalähde
- Tuotenimi: S8VK-S06024
- Yleisnimi: Teholähde
- Tuotesarja: S8VK-S
- Tavaramerkki: OMRON
- GTIN: 4548583761117
- Toimittajan tuotekoodi: 669508
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.27 kg
- Tilavuus: 0.765 L
- Pituus: 122 mm
- Leveys: 112 mm
- Korkeus: 56 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teholähde DC
- Leveys: 32 mm mm
- Korkeus: 90 mm mm
- Syvyys: 90 mm mm
- Upotuskorkeus: 90 mm mm
- Energiankulutus: 7.4 VA VA
- Laajennettava: Ei
- Soveltuu turvakäyttöön: Ei
- Syöttöjännitteen tyyppi: AC/DC
- Lähtöteho: 60 W W
- Ulostulojännite stabiloitu: Ei
- Sähköisen liitännän tyyppi: Jousiliitäntä
- Kiskoasennus mahdollista: Kyllä
- Seinäasennus mahdollista: Ei
- Stabiloitu: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Suora-asennus mahdollista: Ei
- Ensimmäinen toisio lähtöjännite: 21.6...28 V V
- Toisiojännite säädettävä: Kyllä
- Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ: 100...240 V V
- Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ: 100...240 V V
- Mitoitussyöttöjännite, DC: 90...350 V V
- Oikosulkukesto: Kyllä
- Enimmäislähtövirta 1: 2.5 A A
Kirjoita arvostelu