Virtalähde kuristimella 640 mA - SV/S30.640.5.1
KNX-virtalähde väylädiagnostiikalla, 30 VDC SELV. Väylädiagnostiikalla pystyy helposti tarkistamaan väylän tilaa ja tarvittaessa nollata väylää. Virtalähteen etupaneelissa on led-indikointi väylän jänniteestä, virrankulutuksesta, kommunikaatiosta ja vikatilanteesta. Virtalähteessä on myös kommunikointiobjektit josta pystyy lukemaan samat arvot esim. valvomolta sekä tehdä väylänollaus etänä. ABB i-bus® Tool ohjelmalla voi myös helposti tarkkailla väylän tilaa sekä käyttötunteja.
SV/S30.640.5.1 on lisäksi toinen jännitelähtö jota voi käyttää toiselle linjalle kuristimen DR/S4.1 kanssa.
Tilantarve 4-moduulia DIN-kiskossa.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Virtalähde kuristimella 640 mA
- Tuotenimi: SV/S30.640.5.1
- Yleisnimi: Teholähde KNX
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 4016779866699
- Toimittajan tuotekoodi: SV/S30.640.5.1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.26 kg
- Tilavuus: 0.46 L
- Pituus: 77 mm
- Leveys: 65 mm
- Korkeus: 92 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teholähde väyläjärjestelmään
- Asennustapa: DIN-kiskosovitin
- Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä: 1
- Syöttölinjojen määrä: 2
- Enimmäislähtövirta: 640 mA mA
- Toisiojännite: 30 V V
- Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
- Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei
- Väyläjärjestelmä Powernet: Ei
- Kiskojännite puskuroitavissa: Ei
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
- Muut väyläjärjestelmät: Ei ole
- Väyläjärjestelmä LON: Ei
- LED-indikoinnilla: Kyllä
- Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei