Virtaköysi - JOMPPI 95 kela 2000m

JOMPPI 95 K1000
Sähkönumero: 0124095
GTIN: 6410001240956
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

JOMPPI kiinteään ulkoasennukseen. Päällystetty johdin muuntajakytkentöihin. Asennus on tehtävä kansallisten asetusten ja määräysten mukaisesti. Kaapelia ei ole CPR luokiteltu.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Virtaköysi
  • Tuotenimi: JOMPPI 95 kela 2000m
  • Yleisnimi: Jomppiköysi
  • Tuotesarja: REKO
  • Tavaramerkki: REKA
  • GTIN: 6410001240956
  • Toimittajan tuotekoodi: 1117100-6

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 2000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.385 kg
  • Tilavuus: 0.324 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 18 mm
  • Korkeus: 18 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 154 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Avojohto
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 95 mm² mm²
  • Johdineriste: Muu
  • Johdintunniste: Ei ole
  • Nimellisjännite U: 20000 kV kV
  • Johdinmateriaali: Alumiini
  • Ulkovaipan materiaali: Ei ole
  • Johtimien määrä: 1
  • Kannatinelementti: Ei ole
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 17 mm mm
  • Paino: 378 kg/km kg/km
  • Johtimen pinta: Paljas
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Virtaköysi - JOMPPI 95 kela 2000m
Arvostele